ELOBAU 122261 安全傳感器,磁力驅動,NO/NO/NO,1m 電纜
貨號:CL7MWV
Model: 122261,en
NT$3,485 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
確保關閉距離 | 25 mm |
有保證的開關距離 | 15 mm |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
外殼顏色 | 黑色 |
房屋設計 | 圓柱 |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 沒有 |
總長: | 46mm |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
分鐘。 開關距離 | 0.5 mm |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
安裝類型 | 緊固螺母 |
串聯電阻 | 22歐姆 |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
螺紋尺寸 | M12 |