項目 | 軸體 |
驅動方式 | 任意的 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 沒有 |
房屋設計 | 長方體 |
外殼材質 | PA6 |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 沒有 |
最大限度。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 70度C |
最大限度。 電纜溫度範圍、移動 | 70度C |
最高 工作溫度 | 70度C |
最大限度。 儲存溫度 | 70度C |
最大限度。 開關電流 | 0.5A |
最大限度。 開關電源 | 10W |
最大限度。 開關電壓 | 48V AC / DC |
分鐘。 電纜溫度範圍、移動 | -5度C |
分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | -25度C |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
安裝類型 | 擰緊 |
尺寸 | 36 mm x 26 mm x 13 mm |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
型號 | 最大限度。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 驅動方式 | 電纜長度 | 最大限度。 電纜溫度範圍、移動 | 最大限度。 儲存溫度 | 最大限度。 開關電流 | 最大限度。 開關電源 | 最大限度。 開關電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153210 | - | 任意的 | 1米 | - | 70度C | - | - | - | 新台幣1,853元 | 詢價
|
151SG010 | - | 任意的 | 0.3米 | - | 70度C | - | - | - | 新台幣1,085元 | 詢價
|
122210-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,898元 | 詢價
|
102247 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,553元 | 詢價
|
151SG020 | 70度C | 任意的 | 0.3米 | 70度C | 70度C | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | 新台幣1,473元 | 詢價
|
153230-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣2,790元 | 詢價
|
122230 | - | 任意的 | 1米 | - | - | 0.3A | 3W | 48V AC / DC | 新台幣2,973元 | 詢價
|