ELOBAU 153262AFA 安全傳感器,磁力驅動,NO/NO,內置連接器,M8 尺寸
貨號:CL7MUL
型號:153262AFA
NT$4,280 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
確保關閉距離 | 10 mm |
有保證的開關距離 | 3 mm |
電纜材料 | PVC |
連接器尺寸 | M8 x 1 |
連接器類型 | 3引腳 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不,不 |
外殼顏色 | 銀色 |
房屋設計 | 長方體 |
外殼材質 | PBT |
安裝開始 | 4.5 mm |
IP等級 | IP67 |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 儲存溫度 | 75度C |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
最小開關距離 | 0.5 mm |
安裝類型 | 從上面擰緊 |
串聯電阻 | 22歐姆 |
尺寸 | 36 mm x 26 mm x 13 mm |
結構體 | 雙通道 |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |