項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
確保關閉距離 | 10 mm |
有保證的開關距離 | 4 mm |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不,不 |
污染程度 | 3 |
外殼顏色 | 灰黑色 |
房屋設計 | 矩形 |
外殼材質 | PBT、PC |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 沒有 |
最高 工作溫度 | 80度C |
最大限度。 開關電流 | 0.2A |
最大限度。 開關電源 | 3W |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
分鐘。 電纜溫度範圍、移動 | -5度C |
分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | -30度C |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 開關距離 | 0.5 mm |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
任務時間(年) | 20歲 |
安裝類型 | 擰緊 |
股數 | 4 |
串聯電阻 | 10歐姆 |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
尺寸 | 26 mm x 36 mm x 13 mm |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |
導線截面 | 0.25平方毫米 |
型號 | IP等級 | 確保關閉距離 | 有保證的開關距離 | LED顯示屏 | 分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 最小 工作溫度 | 股數 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153MSK00H1H | IP67 | - | - | 單色 | - | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | 新台幣6,283元 | 詢價
|
153MSK00H1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | 沒有 | -30度C | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | 新台幣5,574元 | 詢價
|
153MSK00K1A-5 | IP67 | 10 mm | 4 mm | 沒有 | -30度C | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | 新台幣5,578元 | 詢價
|
153MSK00K1G-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,140元 | 詢價
|
153MSK00K1G-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣5,578元 | 詢價
|
153MSK00K1B-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣6,290元 | 詢價
|
153MSK00K1A | IP67 | 10 mm | 4 mm | 沒有 | -30度C | -25度C | 4 | 26 mm x 36 mm x 13 mm | 新台幣4,703元 | 詢價
|