ELOBAU 161V62AY 安全傳感器,磁力驅動,NO/NO,內置連接器,M12 尺寸
貨號:CL7MRF
型號:161V62AY
NT$5,442 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
無法齊平安裝 | 是 |
連接器尺寸 | M12 x 1 |
連接器類型 | 4 極 |
聯繫人類型 | S / S |
控制 | 前面的 |
污染程度 | 3 |
存在棘爪 | 沒有 |
緊固類型 | 擰緊 |
外殼顏色 | 黑色 |
房屋設計 | 矩形 |
外殼材質 | PBT |
安裝過程 | 任何 |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 沒有 |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 儲存溫度 | 75度C |
最大限度。 開關容量 | 3w |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
最小安裝距離 | 50 mm |
最小開關距離 | 0.5 mm |
防護等級 | III級 |
安全關閉距離 | 16 mm |
安全開關距離 | 4 mm |
串聯電阻 | 22歐姆 |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
尺寸 | 40 mm x 40 mm x 30 mm |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |