ELOBAU 165260 安全傳感器,磁力驅動,NO/NO/NO,1m 電纜
貨號:CL7MUY
Model: 165260,en
NT$3,638 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
電纜尺寸 | 4毫米×0.25毫米 |
電纜類型 | 李玉玉 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 不不不 |
外殼顏色 | 銀色 |
房屋設計 | 長方體 |
外殼材質 | PBT |
安裝開始 | 4.5 mm |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 沒有 |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 儲存溫度 | 75度C |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
安裝類型 | 從上面擰緊 |
股數 | 4 |
串聯電阻 | 22歐姆 |
尺寸 | 88 mm x 25 mm x 14 mm |
結構體 | 雙通道 |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
導線截面 | 0.25平方毫米 |