ELOBAU 165270-10 安全傳感器,磁力驅動,常開/常閉,10m 電纜
貨號:CL7MWT
型號:165270-10
NT$5,806 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
外殼材料 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯 |
控制 | 前面的 |
外殼顏色 | 黑色 |
LED顯示屏 | 沒有 |
最大限度。 儲存溫度 | 75度C |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
最小 工作溫度 | -25度至 +75 度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 開關距離 | 0.5 mm |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
股數 | 4 |
安全關閉距離 | 16 mm |
安全開關距離 | 4 mm |
串聯電阻 | 22歐姆 |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |