ELOBAU 171271AA-5 安全傳感器,磁力驅動,常開/常閉,5m 電纜
貨號:CL7NCG
型號:171271AA-5
NT$5,654 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動方式 | 前 |
確保關閉距離 | 16 mm |
有保證的開關距離 | 4 mm |
電纜顏色 | 灰色 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | PVC |
電纜尺寸 | 4毫米×0.25毫米 |
電纜類型 | 李玉玉 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 否/常閉 |
污染程度 | 3 |
外殼顏色 | 銀色 |
房屋設計 | 圓柱 |
外殼材質 | PBT |
安裝過程 | 任意的 |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 單色 |
最大限度。 電纜溫度範圍,固定安裝 | 70度C |
最大限度。 電纜溫度範圍、移動 | 70度C |
最高 工作溫度 | 75度C |
最大限度。 儲存溫度 | 75度C |
最大限度。 開關電流 | 0.1A |
最大限度。 帶 LED 的開關電流 | 0.02A |
最大限度。 開關電源 | 3W |
最大限度。 開關電壓 | 28.8V DC |
分鐘。 電纜溫度範圍、移動 | -5度C |
分鐘。 電纜溫度範圍,固定安裝 | -25度C |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 儲存溫度 | -25度C |
分鐘。 開關電壓 | 19.2V DC |
最小安裝距離(兩個傳感器之間) | 50 mm |
最小開關距離 | 0.5 mm |
任務時間(年) | 20A |
安裝類型 | 緊固螺母 |
股數 | 4 |
螺帽材質 | PBT |
防護等級 | III級 |
串聯電阻 | 22歐姆 |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
結構體 | 雙通道 |
開關頻率 | 5赫茲 |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
螺紋尺寸 | M30 x 37毫米 |
螺母扭矩 | 10牛 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |
導線截面 | 0.25平方毫米 |