項目 | 傳感器 |
角度測量範圍 | 60度 |
軸承 | 球軸承 |
外殼材質 | PBT |
最大限度。 軸向軸負載 | 50N |
最大限度。 負載電阻 | 250歐姆 |
最大。 工作電壓 | 30V DC |
最大限度。 輸出信號 | 20毫安 |
最大限度。 軸負載 | 100Ň |
分鐘。 工作電壓 | 10V DC |
分鐘。 輸出信號 | 4毫安 |
輸出數量 | 1 |
電源消耗功率 | 18毫安 |
解析度 | 0.1度 |
反極性保護 | 是 |
信號更新率 | 2000赫茲 |
波形圖 | 逆時針 |
型號 | 最大限度。 軸負載,軸向 | 角度測量範圍 | 軸承 | 平均無故障時間 | 分鐘。 工作電壓 | 分鐘。 輸出信號 | 產量 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A17A090 | 50Ň | - | 球軸承 | - | 10V DC | - | - | 2.5V DC | 新台幣7,936元 | 詢價
|
424A16A090 | 50Ň | 90度 | 球軸承 | 225.7A | 4.5V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | 新台幣7,348元 | 詢價
|
424A17A090B | 50Ň | 90度 | 球軸承 | 225.7A | 10V DC | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | 新台幣8,517元 | 詢價
|
424A07A090B | 50Ň | 90度 | 滑動軸承 | 133A | 10V DC | 0.5V DC | 0.5到4.5V | 2.5V DC | 新台幣8,079元 | 詢價
|
424A01A090B | 50 牛、0 牛 | - | 滑動軸承 | - | 10V DC | - | - | 12毫安 | 新台幣8,079元 | 詢價
|