項目 | 傳感器 |
驅動桿 | 沒有 |
角度測量範圍 | 60度 |
軸承 | 球軸承 |
連接器類型 | AMP 超級密封 1.5 |
電流消耗 | 8毫安 |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大。 工作電壓 | 5.5V DC |
最大限度。 輸出信號 | 4.5V DC |
最大限度。 徑向 | 100Ň |
最大限度。 軸負載,軸向 | 50Ň |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
平均無故障時間 | 225.7A |
分鐘。 負載電阻 | 20000歐姆 |
最小 工作溫度 | -40度C |
分鐘。 工作電壓 | 4.5V DC |
分鐘。 輸出信號 | 0.5V DC |
分鐘。 儲存溫度 | -40度C |
產量 | 1 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 2.5V DC |
輸出電壓 | 0.5到4.5V |
解析度 | 0.1度 |
信號序列 | 逆時針 |
信號更新率 | 2000赫茲 |
專業技術 | 禮堂 |
溫度係數 | 典型值- 250 ppm/K(典型值) +250 ppm/K |
緊固螺釘扭矩 | 2.5牛 |
產品 | 型號 | 產量 | 角度測量範圍 | 電流消耗 | 輸出信號 中心位置/零位置 | 最大。 工作電壓 | 最大限度。 輸出信號 | 平均無故障時間 | 分鐘。 工作電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A11A070 | 1 | 70度 | 18毫安 | 12毫安 | 30V DC | 20毫安 | 101A | 10V DC | 新台幣7,936元 | 詢價
| |
424A10A070 | 1-5V | 70度 | 18毫安 | 3V DC | 30V DC | 5V DC | - | 10V DC | 新台幣7,936元 | 詢價
|