項目 | 操縱桿 |
驅動方式 | 多軸 |
電纜長度 | 0.3米 |
電纜類型 | 利菲-t |
連接器類型 | Micro-Fit 3.0 43025-1600 16針 |
電流消耗 | 10毫安 |
偏轉 | -15度至 +15 度。 |
護腿材質 | EPDM |
外殼材質 | PA12、GF30 |
安裝過程 | 從下面 |
IP等級 | IP67 |
最大。 工作電壓 | 5.5V DC |
最大限度。 輸出信號 | 4.5V DC |
分鐘。 負載電阻 | 20000歐姆 |
分鐘。 工作電壓 | 4.5V DC |
分鐘。 輸出信號 | 0.5V DC |
安裝類型 | 從上面擰緊 |
產量 | 2 |
輸出信號 | 模擬 |
輸出信號 中心位置/零位置 | 2.5V DC |
極性反轉保護 | 是 |
使用壽命 | 1500000 |
手柄材料 | 窺視 |
對地短路電阻 | 是 |
電源短路電阻 | 是 |
專業技術 | 禮堂 |
緊固螺釘扭矩 | 0.3牛 |