Elobau K58g003k | 連接電纜,8 X 0.25 平方毫米面積,3m 尺寸,PVC,灰色 | Raptor Supplies 台灣

ELOBAU K58G003K 連接電纜,8 x 0.25mm 平方面積,3m 尺寸,PVC,灰色

貨號:CL7NPL 型號:K58G003K
NT$6,480 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目網路線
電纜顏色灰色
電纜直徑6 mm
電纜長度3米
電纜材料PVC
電纜類型李玉玉
連接器尺寸M12
連接器類型男/女直
材料包覆成型
最大。 工作電壓30V DC
最大限度。 每個觸點的開關電流2A
分鐘。 儲存溫度-25度C
母材聚酰胺
股數8
額定衝擊耐受電壓800V

產品型號

產品型號電纜直徑電纜長度連接器類型股數價錢
ELOBAU K54G003K 連接電纜,25 平方毫米面積,3m 尺寸,PVC,灰色 | CL7NJP K54G003K4.8 mm3米插座,直式4新台幣2,351元
詢價
ELOBAU K54G001K 連接電纜,1m 長,PVC,灰色 | CL7NNT K54G001K4.8 mm1米插座,直式4新台幣2,136元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELOBAU K58G003K 連接電纜,8 x 0.25mm 平方面積,3m 尺寸,PVC,灰色
新台幣6,480元 /單元