項目 | 元件 |
驅動路徑 | 6 mm |
彈跳時間 | 10毫秒 |
接觸材料 | 硝酸銀 |
轉化次數熱連續電流 | 16A |
照明 | 沒有 |
安裝過程 | 從下面 |
最大限度。 連接截面 | 2.5平方毫米 |
最大限度。 接觸電阻 | 0.02歐姆 |
最高 工作溫度 | 85度C |
最大限度。 儲存溫度 | 85度C |
機械循環 | 1 |
最小 工作溫度 | -30度C |
分鐘。 儲存溫度 | -50度C |
分鐘。 開關電流 | 0.01A |
分鐘。 開關電壓 | 5V AC / DC |
安裝類型 | 插入/鎖定 |
安全觸點數量(強制斷開) | 2 |
積極的開放路徑 | 3 mm |
防護等級 | II類 |
額定電流Ie(感性負載) | 6/10A |
額定電流 Ie(歐姆負載) | 10/16A |
額定絕緣電壓 | 600V |
額定工作電流 (Ie) | 3000/ 1600/ 120/ 200/ 400/ 2000毫安 |
額定工作電壓 | 240/ 440/ 250/ 125/ 60/ 24V |
額定電壓 | 250/440VAC |
使用壽命 | 1000000 |
尺寸 | 43.6 mm x 50.8 mm x 27.3 mm |
使用類別 | 15-交流/-13-直流 |