項目 | 單元軸承電機 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3.875“ |
螺栓圓直徑 | 2-13 / 16“ |
線長 | 35“ |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 0.85 |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 5.593 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | 陰影極 |
電機外殼設計 | 露天 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冷凝器風扇 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1500 |
輸出瓦數 | 50 |
總長度 | 5.187“ |
段落 | 1 |
插頭類型 | 第二回合 |
環到環中心 | 1-13 / 32“ |
轉速範圍 | 1401-1500 |
軸直徑 | 1 / 4“到20” |
軸長 | 13機構/ 32“ |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.92 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身體直徑 | 線長 | 長短軸 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB1CB1551EM56 | ECM軸承電機 | 3.5“ | - | 3.75“ | ECM | 完全封閉的空中 | 全角度 | 螺紋的 | 新台幣5,423元 | ||
UTB1CC1551EM56 | ECM軸承電機 | 3.5“ | - | 3.75“ | ECM | 完全封閉的空中 | 全角度 | 螺紋的 | 新台幣6,890元 | ||
UTBCF1701E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,786元 | ||
UTBCF1601E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,786元 | ||
UTBCF1551E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,492元 | ||
UTBCF1701E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,780元 | ||
ESP-OL50EM16H | 單元軸承電機 | 3.875“ | 35“ | 5.593 | 陰影極 | 露天 | 橫式 | 鍵控 | 新台幣5,677元 |