項目 | ECM軸承電機 |
環境溫度。 範圍 | -40至40攝氏度 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3.5“ |
螺栓圓直徑 | 2-13 / 16“ |
需要電容器 | 沒有 |
擴展模組 | 完全封閉的空中 |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 0.58 |
HP | 1/50 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | A |
長短軸 | 3.75“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 後/腳 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | ECM |
安裝 | 後腳和雙腳 |
安裝方式 | 螺栓圈 |
銘牌轉速 | 1550 |
輸出瓦數 | 14年到16年 |
總長度 | 4.125“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CWLE |
轉速範圍 | 1501-1600 |
服務因素 | 1.0 |
軸直徑 | 1機構/ 4“ |
軸長 | 7機構/ 16“ |
軸類型 | 螺紋1 / 4-20 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 33.78 |
HS代碼 | 8501106020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 身體直徑 | 線長 | 長短軸 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB1CB1551EM56 | ECM軸承電機 | 3.5“ | - | 3.75“ | ECM | 完全封閉的空中 | 全角度 | 螺紋的 | 新台幣5,063元 | ||
UTBCF1701E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,063元 | ||
UTBCF1601E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,063元 | ||
UTBCF1551E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,063元 | ||
UTBCF1701E56C | 單元軸承電機 | 3-15 / 32“ | 15“ | 4 13機構/ 64“ | ECM | 完全封閉的空中 | 水平或垂直軸向上 | 螺紋的 | 新台幣5,329元 | ||
ESP-OL50EM16H | 單元軸承電機 | 3.875“ | 35“ | 5.593 | 陰影極 | 露天 | 橫式 | 鍵控 | 新台幣5,278元 | ||
ESP-OL50EM26H | 單元軸承電機 | 3.875“ | 35“ | 5.593 | 陰影極 | 露天 | 橫式 | 螺紋的 | 新台幣5,397元 |