得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 單元軸承電機 |
軸承 | 單位 |
身體直徑 | 3.437“ |
螺栓圓直徑 | 3.3“ |
Frame | 非標 |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 0.77 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
HP | 1/15 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 3.5“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 暖通空調/空調 |
電機設計 | ECM |
電機外殼設計 | 完全封閉的空中 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 飾釘 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | CWLE |
電機子應用 | 冰箱/冰櫃 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 1550 |
輸出瓦數 | 50 |
總長度 | 6.1“ |
段落 | 1 |
環直徑 | 2.81“ |
轉速範圍 | 1501-1600 |
軸直徑 | 5機構/ 16“ |
軸長 | 2.6“ |
軸方向 | 向下或水平 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8501402040 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
UTBEC1551BJR1 指示盒 | 1.2 | 115 | 新台幣6,804元 | ||
UTBEC1551BJ1 指示盒 | 1.2 | 115 | 新台幣6,475元 |