項目 | 低壓溫控器 |
代理商合規 | 能源意識 |
有電池 | 是 |
備用電池 | 是 |
顏色 | 灰色 |
控制範圍 | 45度至99度F |
深度 | 1.125“ |
風扇切換 | 自動開啟 |
身高 | 3.75“ |
鍵盤鎖定 | 是 |
安裝位置 | 壁燈 |
功率法 | 硬線/電池 |
階段熱 | 4 |
系統切換 | 汽車 |
臨時程序替代 | 是 |
端子名稱 | RC,RH,C,W / E,W2,Y,Y2,O / B / 6,G,L |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 0.28 |
產品 | 型號 | 階段熱 | 代理商合規 | 顏色 | 端子名稱 | 信號寬度 | 控制範圍 | 深度 | 顯示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F97-1277 | 1 | - | 白色 | RH,RC,C,Y,W,G,O,B,6,+,S,-,L | 5 15機構/ 16“ | 45度至99度F | 1.25“ | 背光 | 新台幣9,848元 | ||
1F78-151 | 1 | - | 白色 | RH,RC,Y,W,G,O,B | 5.125“ | 45度至90度F | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣2,470元 | ||
1F85U-22PR | 2 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W / E,W2,Y,Y2,O / B / 6,G,L | 6" | 45學位到99學位 | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣5,909元 | ||
1F83C-11NP | 1 | 可編程能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W,Y,O / B,G | 6" | 45度至99度F | 1.125“ | - | 新台幣2,475元 | ||
1F83C-11PR | 1 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W,Y,OB,G | 6" | 45學位到99學位 | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣5,189元 | ||
1F85U-42PR | 4 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W / E,W2,Y,Y2,O / B / 6,G,L | 6" | 45學位到99學位 | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣6,423元 |