項目 | 低壓溫控器 |
有電池 | 是 |
備用電池 | 是 |
顏色 | 白色 |
控制範圍 | 45度至90度F |
深度 | 1.125“ |
屏幕尺寸 | 1.2平方英寸 |
顯示類型 | LCD,背光 |
風扇切換 | 自動開啟 |
身高 | 3.25“ |
鍵盤鎖定 | 沒有 |
安裝類型 | 橫式 |
功率法 | 電池 |
每週節目 | 5-2 |
遙感能力 | 沒有 |
階段熱 | 1 |
系統切換 | 熱冷卻 |
Temp.溫度Settings per Day每天設置 | 4 |
端子名稱 | RH,RC,Y,W,G,O,B |
電壓 | 24 VAC |
信號寬度 | 5.125“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 5.08 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 階段熱 | 代理商合規 | 顏色 | 端子名稱 | 信號寬度 | 控制範圍 | 深度 | 顯示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F97-1277 | 1 | - | 白色 | RH,RC,C,Y,W,G,O,B,6,+,S,-,L | 5 15機構/ 16“ | 45度至99度F | 1.25“ | 背光 | 新台幣9,373元 | ||
1F85U-42NP | 4 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W / E,W2,Y,Y2,O / B / 6,G,L | 6" | 45度至99度F | 1.125“ | - | 新台幣3,701元 | ||
1F85U-22PR | 2 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W / E,W2,Y,Y2,O / B / 6,G,L | 6" | 45學位到99學位 | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣5,729元 | ||
1F83C-11NP | 1 | 可編程能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W,Y,O / B,G | 6" | 45度至99度F | 1.125“ | - | 新台幣2,289元 | ||
1F83C-11PR | 1 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W,Y,OB,G | 6" | 45學位到99學位 | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣4,352元 | ||
1F85U-42PR | 4 | 能源意識 | 灰色 | RC,RH,C,W / E,W2,Y,Y2,O / B / 6,G,L | 6" | 45學位到99學位 | 1.125“ | LCD,背光 | 新台幣5,749元 |