項目 | 螺紋成型絲錐 |
完 | 錫 |
材料 | 高速鋼-E |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.156“ |
瀝青 | 20 |
中徑限制 | 2B,3B |
小腿Dia | 0.255“ |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
龍頭風格 | 成型 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 2.5“ |
螺紋類型 | UNC |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207403000 |
型號 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 尺寸 | 螺紋長度 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU5914105003 | 2 13機構/ 64“ | 40 | 0.141“ | #4 | 9機構/ 32“ | UNC | 新台幣2,332元 | |
BU5914105006 | 2 31機構/ 64“ | 32 | 0.168“ | #8 | 13機構/ 32“ | UNC | 新台幣1,253元 | |
BU5914105007 | 2.75“ | 24 | 0.194“ | #10 | 15機構/ 32“ | UNC | 新台幣2,142元 | |
BU5914105011 | 3-15/16 | 16 | 0.381“ | 3機構/ 8“ | 2.5“ | UNC | 新台幣1,760元 | |
BU5914105041 | 2.75“ | 32 | 0.194“ | #10 | 15機構/ 32“ | 基金會 | 新台幣1,357元 | |
BU5914105044 | 3 35機構/ 64“ | 24 | 0.318“ | 5機構/ 16“ | 2.5“ | 基金會 | 新台幣2,482元 | |
B59914000040 | 63mm | 0.70mm | 4.50mm | M4 | 10mm | 公制粗 | 新台幣1,249元 |