HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 直刃裝置,單插座
篩選
安培: 20 , 抗菌: 沒有 、應用環境: 工業環境 , 顏色: 黃 , 線徑: 0.230“到0.720” , 年級: 工業 , 生命值: 1.0 ,IP等級: 20 , 材料: 尼龍 , 安裝類型: 沖水按鈕 , 幫派數量: 1 , 極數: 2 , 電線數量: 3 , 插座類型: Single , 階段: 1 , 電源指示燈: 沒有 、浪湧抑制: 沒有 , 電線類型: 標準 、接線方法: 側
次數 | 型號 | NEMA配置 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL53CM66C | 5-20P | 插頭 | 125 VAC | NT$1,714 | |
B | HBL53CM61 | 5-20R | 單插座 | 125 | NT$2,472 | |
C | HBL53CM69C | 5-20R | 連接器主體 | 125 VAC | NT$2,916 |
直刀片裝置,單個插座
Hubbell 接線設備-Kellems 超重型單刀片插座用於工廠、製造工廠和辦公樓,允許將匹配的直刀片插頭與電源連接。 它們具有獨特的旁路觸點設計,可實現更大的接觸力並減少熱量積聚。 它們具有一體式鍍鎳黃銅整體接地帶,具有出色的耐腐蝕性。 這些插座還具有提供接觸穩定性的 RTP 底座,可提供 5-20P 和 5-20R NEMA 配置 Raptor Supplies.
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 專業手推車
- 砌體雜項工具
- 函數發生器
- 氣簾配件
- 不銹鋼管
- 測量和佈局工具
- 電線連接器
- 腳輪和輪子
- 繩索及繩索配件
- 燈泡相關產品
- PARKER 六角頭塞,碳鋼
- KIPP M8螺紋尺寸迷你翼形旋鈕
- COXREELS 備用旋轉密封O型圈套件
- INGERSOLL-RAND 套件,桿軸承,用於壓縮機
- COOPER B-LINE B245系列四孔開角
- SPEARS VALVES PVC 透明 Schedule 40 管道和管件外螺紋適配器,Mipt x 插座
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 活接頭、插座、EPDM O 形圈
- MARTIN SPROCKET 採石場責任 MXT45 襯套翼滑輪
- BALDOR / DODGE GTH 球軸承
- BROWNING GW 系列單級蜗杆減速機,20 尺寸