項目 | 直刀裝置 |
安培 | 20 |
抗菌 | 沒有 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.230“到0.720” |
級 | 工業 |
IP等級 | 20 |
材料 | 尼龍 |
NEMA配置 | 5-20R |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
段落 | 1 |
類別 | 連接器主體 |
電壓 | 125 VAC |
電線類型 | 標準 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL53CM61 | 5-20R | 單插座 | 125 | 新台幣2,472元 | ||
HBL53CM66C | 5-20P | 插頭 | 125 VAC | 新台幣1,714元 |