KERN AND SOHN 572 系列精密天平
篩選
顯示類型: 液晶顯示 , 外殼尺寸: 點¯x180 310 85毫米× , 外殼高度: 85 mm , 外殼長度: 310 mm , 最大限度。 環境濕度: 80% , 最大限度。 環境溫度。: 40度C , 電源供應: 電源適配器 ,矩形稱重面尺寸: 160 x 200毫米 , 稱重盤材質: 不銹鋼 , 稱量表面深度: 200 mm ,稱重面寬度: 160 mm
次數 | 型號 | 輸入電壓 | 線性 | Settling Time | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 573-46 | - | - | 2秒。 | 100mg | 1g | 克,公斤 | - | NT$27,193 | |
A | 573-34 | 100 至 230V | +/- 0.03克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | 克,公斤 | 150 mm | NT$27,193 | |
B | 572-35 | 100到240V | +/- 0.03克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 150 mm | NT$32,860 | |
C | 572-43 | 100到240V | +/- 0.3克 | 3秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 | - | NT$31,983 | |
D | 572-33 | 100到240V | +/- 0.03克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 150 mm | NT$32,203 | |
A | 572-30 | 100到240V | +/- 0.003克 | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 106 mm | NT$32,860 | |
E | 572-31 | 100到240V | +/- 0.005克 | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 106 mm | NT$33,517 | |
F | 572-32 | 100到240V | +/- 0.005克 | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 | 105 mm | NT$33,955 | |
G | 572-37 | 100到240V | +/- 0.05克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 150 mm | NT$33,517 | |
H | 572-39 | 100到240V | +/- 0.05克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 | 150 mm | NT$33,955 | |
I | 572-45 | 100到240V | +/- 0.15克 | 3秒。 | 50mg | 500mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | - | NT$32,860 | |
J | 572-49 | 100到240V | +/- 0.3克 | 2秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | - | NT$32,203 | |
K | 572-55 | 100到240V | +/- 0.25克 | 3秒。 | 50mg | 500mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 | - | NT$33,736 | |
L | 572-57 | 100到240V | +/- 0.3克 | 3秒。 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | - | NT$33,298 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 模壓機
- 繫帶和繫帶工具
- 電動密閉空間風扇和鼓風機
- 金屬包層鞭子
- ets
- 氣動工具
- 通過硬件
- 繪畫和牆紙工具
- 張緊器和拉緊器
- 管道穿線設備
- TOUGH GUY 抹布,50 磅包裝
- PARKER 氣動調節器,無上升旋鈕
- 3M 紙箱封箱膠帶
- WESCO 手動高空作業托盤車
- MACROMATIC 48VDC,延時繼電器
- KIPP K0154系列,M6螺紋尺寸星形握把旋鈕
- ACROVYN 保險槓防護罩,羊皮紙,Acrovyn,240 英寸長
- CH HANSON 標記磁帶
- SPEARS VALVES PVC 灰色內螺紋適配器,ASTM 插座 x FBSP,公制
- MORSE CUTTING TOOLS 方形和角半徑立銑刀,1901 系列