扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN 572-49 精密天平,最大 16000g稱重,0.1g 可讀性 | CE8GLV

KERN AND SOHN 572-49 精密天平,最大 16000 克稱重,0.1g 可讀性

有現貨
貨號:CE8GLV 型號:572-49

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$32,203 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目平衡量表
電池充電時間10小時。
錶殼寬度180mm
位數18mm
顯示類型液晶顯示
外殼尺寸點¯x180 310 85毫米×
房屋高度85 mm
外殼長度310 mm
輸入電壓100到240V
線性+/- 0.3克
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。40度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。10度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-572-49.pdf
可讀性0.1g
矩形稱重面尺寸160 x 200毫米
重現性0.1g
Settling Time2秒。
計件的最小零件重量(實驗室)100mg
計件的最小零件重量(正常)1g
單位ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至
稱量容量16000g
秤盤材質不銹鋼
稱重表面深度200 mm
稱重表面寬度160 mm

送貨信息:

船重(kg) 4.8
船高(厘米)22
船長(厘米)34
船寬(厘米)40
原產地DE

文檔:

規格書

產品型號

產品型號輸入電壓線性Settling Time計件的最小零件重量(實驗室)計件的最小零件重量(正常)單位稱量面直徑價錢
KERN AND SOHN 572-30 精密天平,最大 240 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8GLK 572-30100到240V+/- 0.003克3秒。1mg10mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至106 mm新台幣32,860元
KERN AND SOHN 572-31 精密天平,最大 300 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8GLL 572-31100到240V+/- 0.005克3秒。1mg10mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至106 mm新台幣33,517元
KERN AND SOHN 572-32 精密天平,最大重量 420 克稱重,0.001g 可讀性 | CE8GLM 572-32100到240V+/- 0.005克3秒。1mg10mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至105 mm新台幣33,955元
KERN AND SOHN 572-33 精密天平,最大 1600 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8GLN 572-33100到240V+/- 0.03克3秒。10mg100mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至150 mm新台幣32,203元
KERN AND SOHN 572-35 精密天平,最大重量 2400 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8GLP 572-35100到240V+/- 0.03克3秒。10mg100mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至150 mm新台幣32,860元
KERN AND SOHN 572-37 精密天平,最大 3000 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8GLQ 572-37100到240V+/- 0.05克3秒。10mg100mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至150 mm新台幣33,517元
KERN AND SOHN 572-39 精密天平,最大重量 4200 克稱重,0.01g 可讀性 | CE8GLR 572-39100到240V+/- 0.05克3秒。10mg100mgct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至150 mm新台幣33,955元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN 572-49 精密天平,最大 16000 克稱重,0.1g 可讀性
新台幣32,203元 /單元