項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 10小時。 |
位數 | 18mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
輸入電壓 | 100到240V |
線性 | +/- 0.25克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-572-55.pdf |
可讀性 | 0.05g |
矩形稱重面尺寸 | 160 x 200毫米 |
重現性 | 0.1g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 50mg |
計件的最小零件重量(正常) | 500mg |
單位 | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 |
稱量容量 | 20000g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 200 mm |
稱重表面寬度 | 160 mm |
船重(kg) | 4.4 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 34 |
船寬(厘米) | 40 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 輸入電壓 | 線性 | Settling Time | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 稱量面直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
572-30 | 100到240V | +/- 0.003克 | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 106 mm | 新台幣32,860元 | ||
572-31 | 100到240V | +/- 0.005克 | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 106 mm | 新台幣33,517元 | ||
572-32 | 100到240V | +/- 0.005克 | 3秒。 | 1mg | 10mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 | 105 mm | 新台幣33,955元 | ||
572-33 | 100到240V | +/- 0.03克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 150 mm | 新台幣32,203元 | ||
572-35 | 100到240V | +/- 0.03克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 150 mm | 新台幣32,860元 | ||
572-37 | 100到240V | +/- 0.05克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、t、tl、至 | 150 mm | 新台幣33,517元 | ||
572-39 | 100到240V | +/- 0.05克 | 3秒。 | 10mg | 100mg | ct、dwt、g、gn、kg、lb、mo、oz、ozt、t、tl、至 | 150 mm | 新台幣33,955元 |