項目 | 直刀裝置 |
安培 | 20 |
應用環境 | 工業環境 |
顏色 | 黃 |
HP | 1.0 |
材料 | 尼龍 |
安裝類型 | 沖水按鈕 |
NEMA配置 | 5-20R |
幫派數量 | 1 |
極數 | 2 |
線數 | 3 |
出水口類型 | Single |
段落 | 1 |
電源指示燈 | 沒有 |
浪湧抑制 | 沒有 |
類別 | 單插座 |
電壓 | 125 |
耐候性 | 沒有 |
接線方式 | 側 |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA配置 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL53CM66C | 5-20P | 插頭 | 125 VAC | 新台幣1,714元 | ||
HBL53CM69C | 5-20R | 連接器主體 | 125 VAC | 新台幣2,916元 |