項目 | V型底座 |
缸容量 | 5.0 噸。 |
帶附件的氣缸容量 | 5 噸。 |
維度A | 1 1/4"-11 1/2 NPT |
尺寸B | 2.13“ |
尺寸C | 2.25“ |
尺寸D | 2.13“ |
與氣缸容量一起使用 | 5 噸。 |
材料 | 鐵件 |
系列兼容性 | RC |
船重(kg) | 0.64 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8412909005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 與氣缸容量一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A532 | 3/4“ -14 NPT | 1.5“ | 1.88“ | 1" | 2.5 噸。 | 新台幣23,069元 |