項目 | C型夾 |
容量 | 5 噸。 |
維度A | 11.44“ |
尺寸B | 8" |
尺寸C | 6.5“ |
尺寸D | 3.75“ |
尺寸E | 2.88“ |
尺寸F | 1 1/2"-16 聯合國 |
尺寸G | 1.02“ |
尺寸H | 2" |
尺寸J | 2.5“ |
尺寸K | 1.06“ |
尺寸L | 4.75“ |
尺寸 M | 1" |
完 | 烤瓷釉 |
最大限度。 床寬 | 2" |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
最大限度。 垂直日光 | 6.5“ |
UPC | 662005402106 |
船重(kg) | 6.74 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |