項目 | 伸縮頭 |
缸容量 | 2.5 噸。 |
帶附件的氣缸容量 | 2.5 噸。 |
維度A | 3/4“ -14 NPT |
尺寸B | 1.75“ |
尺寸C | 2.75“ |
與氣缸容量一起使用 | 2.5 噸。 |
材料 | 鋼質外層橡膠 |
系列兼容性 | RC |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8412909005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 與氣缸容量一起使用 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A128 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 3.4“ | 3.4“ | 5 噸。 | 新台幣7,829元 |