項目 | 鎖定夾趾 |
缸容量 | 5.0 噸。 |
帶附件的氣缸容量 | 2.5 噸。 |
維度A | 1.69“ |
尺寸B | 4.13“ |
尺寸C | 2" |
尺寸D | 2.25“ |
與氣缸容量一起使用 | 5 噸。 |
材料 | 鐵件 |
系列兼容性 | RC |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8412909005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 帶附件的氣缸容量 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 與氣缸容量一起使用 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16 | 5 噸。 | 0.44“ | - | - | - | 5 噸。 | 鎖銷 | 新台幣1,360元 | ||
A185 | 5 噸。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 1.5“ | 2" | - | 5 噸。 | 光滑的馬鞍 | 新台幣4,632元 | ||
A192 | 5 噸。 | 1.69“ | 2.5“ | 2" | 2 1/4"-14 聯合國 | 5 噸。 | 軸環夾頭 | 新台幣12,953元 | ||
A285 | 5 噸。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 13.2“ | 17.37“ | 1.3“ | 5 噸。 | 可調擴展 | 新台幣22,652元 | ||
A305 | 5 噸。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 4.5“ | 1" | 2" | 5 噸。 | 撒佈腳趾 | 新台幣7,544元 | ||
A5 | 5 噸。 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 6.18“ | 2" | 4.96“ | 5 噸。 | 雙鍊板 | 新台幣15,161元 | ||
A607 | - | 2"-11 1/2 NPT | 6.56“ | 1.53“ | - | 12.5 噸。 | 柱塞底座 | 新台幣18,924元 |