項目 | 耦合器 |
解剖學 | 女半 |
維度A | 3.09“ |
尺寸B | 2.53“ |
尺寸C | 3/8“ NPTF |
尺寸D | 1.12“ |
尺寸E | 0.94“ |
尺寸F | 0.94“ |
尺寸G | 0.73“ |
完 | 鍍鉻 |
最高 流量 | 462立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
產品數據表 | enerpac-fh604.pdf |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481809015 |
A. 該接頭本體的螺紋尺寸為直徑 3/8 英寸,每英寸 18 個螺紋。
A.