項目 | 液壓缸 |
容量 | 30 噸。 |
倒塌高度 | 43.71“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 3.5“ |
氣缸有效面積縮回 | 7.19平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 49.71“ |
完 | 繪 |
鏈接寬度 | 1.57“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量縮回 | 35.95短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
安裝孔直徑 | 6.1“ |
油容量縮回 | 43.63 cu。 在。 |
外直徑。 | 5.39“ |
柱塞至安裝孔 | 1.38“ |
柱塞式 | 素色 |
鞍座直徑 | 4.49“ |
插槽至鏈路端 | 2.17“ |
行程 | 6.1“ |
UPC | 662005306701 |
船重(kg) | 62.5 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8425420000 |