項目 | 彎鞋 |
彎曲半徑 | 5.125“ |
外直徑。 | 1.315“ |
產品數據表 | enerpac-bz12051.pdf |
活動行程 | 40、80、160、額外大聲 |
UPC | 662005103201 |
室壁厚度 | 0.133“,0.179”,0.250“,0.358” |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 20.6 |
船長(厘米) | 7.77 |
船寬(厘米) | 7.77 |
HS代碼 | 8466948585 |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 外直徑。 | 活動行程 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BZ12051 | 7 5機構/ 16“ | 1.9“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.145“,0.2”,0.281“,0.4” | 新台幣23,622元 | ||
BZ12061 | 8 5機構/ 16“ | 2.375“ | 40,80,160 | 0.154“,0.218”,0.343“ | 新台幣31,350元 | ||
BZ12071 | - | - | - | - | 新台幣14,517元 | ||
BZ12091 | - | - | - | - | 新台幣6,313元 | ||
BZ12011 | 2.875“ | 0.84“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.109“,0.147”,0.187“,0.294” | 新台幣8,358元 | ||
BZ12021 | 4" | 1.05“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.113“,0.154”,0.218“,0.308” | 新台幣8,797元 | ||
BZ12041 | 6 7機構/ 16“ | 1.66“ | 40、80、160、額外大聲 | 0.140“,0.191”,0.250“,0.342” | 新台幣18,474元 |