項目 | 液壓缸 |
氣缸有效面積前進 | 1.22平方英寸 |
氣缸有效面積縮回 | 0.82平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙作用,液壓返回 |
維度A | 3.37“ |
尺寸B | 2.8“ |
尺寸C | 2.54“ |
尺寸C1 | 0.67“ |
尺寸D | 2 1/4"-16 聯合國 |
尺寸D1 | 2.02“ |
尺寸E | 0.71“ |
尺寸E1 | 0.67“ |
尺寸F | 1.87“ |
尺寸K | 3/8“ -16 UNC |
尺寸 L 縮回 | 0.65“ |
尺寸 M 延伸 | 0.39“ |
尺寸P | 0.26“ |
方面 | 0.62“ |
尺寸T | 0.47“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 6110磅。 |
最大限度。 氣缸容量縮回 | 4080磅。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
石油產能推進 | 0.72 cu。 在。 |
油容量縮回 | 0.48 cu。 在。 |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-cst4131.pdf |
行程 | 0.57“ |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 9.65 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |