項目 | 液壓缸 |
氣缸有效面積前進 | 0.08平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
維度A | 1.61“ |
尺寸B | 1.33“ |
尺寸C1 | 0.91“ |
尺寸D | 4/7"-18聯合國 |
尺寸D1 | 0.47“ |
尺寸E | 0.19“ |
尺寸F | 0.75“ |
尺寸J | 0.48“ |
尺寸K | #6-32 聯合國 |
尺寸T | 0.19“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 380磅。 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
石油產能推進 | 0.02 cu。 在。 |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-cst4131.pdf |
行程 | 0.28“ |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8412210030 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸E | 氣缸有效面積前進 | 維度A | 尺寸E1 | 尺寸F | 尺寸F1 | 尺寸J | 尺寸P | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM2131 | 0.19“ | 0.08平方英寸 | 2.22“ | - | 0.75“ | - | 0.47“ | - | 新台幣7,825元 | |
CSM571 | 0.31“ | 0.24平方英寸 | 2.02“ | 0.27“ | 1.06“ | 0.25“ | 0.55“ | 0.16“ | 新台幣8,681元 | |
CSM5131 | 0.31“ | 0.24平方英寸 | 2.58“ | 0.27“ | 1.06“ | 0.25“ | 0.55“ | 0.16“ | 新台幣9,521元 | |
CSM1071 | 0.47“ | 0.5平方英寸 | 2.15“ | 0.43“ | 1.25“ | 0.35“ | 0.59“ | 0.22“ | 新台幣13,985元 | |
CSM10131 | 0.47“ | 0.5平方英寸 | 2.56“ | 0.43“ | 1.25“ | 0.35“ | 0.59“ | 0.22“ | 新台幣9,524元 |