項目 | 液壓電動泵 |
當前繪製 | 12A |
氣缸兼容性 | 單動 |
維度A | 10.2“ |
尺寸B | 14.2“ |
尺寸C | 15.2“ |
佔空比 | 擴展 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 32立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
電機功率 | 0.85馬力 |
輸出流量 @ 14.5 psi | 220立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 2538 psi | 130立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量 @ 5075 psi | 58立方米in./min.英寸/分鐘 |
14.5 psi 時的輸出流量 | 220立方米in./min.英寸/分鐘 |
輸出流量負載 | 32立方米in./min.英寸/分鐘 |
空載輸出流量 | 220立方米in./min.英寸/分鐘 |
能量源 | 電 |
產品數據表 | enerpac-ep3104db-g.pdf |
庫容 | 185 cu。 在。 |
聲級 | 70至85 dBA |
可用油容量 | 0.8加侖 |
閥門操作 | 手動操作 |
閥門類型 | 3路2位 |
電壓 | 100到120V |
船重(kg) | 20.3 |
原產地 | USA |
型號 | 氣缸兼容性 | 尺寸C | 閥門操作 | 閥門類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EP3104DB-G | 單動 | 14“ | 電磁閥 | 3路2位 | 新台幣291,147元 | |
EP3404JB-G | 雙動 | 15.2“ | 手動操作 | 4路3位 | 新台幣285,184元 | |
EP3504TB | - | 15.8“ | 電磁閥 | 4路2位 | 新台幣470,213元 | |
EP3504TBM | - | - | - | - | 新台幣593,454元 |