項目 | 壓力計 |
準確性 | 企業排放佔全球 1.5% |
維度A | 2.5“ |
尺寸B | 1.46“ |
尺寸C | 1/4“ NPTF |
尺寸E | 2.48“ |
鏡頭材質 | 玻璃 |
主要畢業 | 2000 PSI |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
安裝類型 | 中央後部 |
產品數據表 | enerpac-g2535l.pdf |
最小畢業 | 200 PSI |
次數 | 甘油填充 |
螺紋直徑 | 1機構/ 4“ |
螺紋類型 | NPTF |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 9026200000 |
原產地 | US |
型號 | 安裝類型 | 準確性 | 維度A | 最小畢業 | 螺紋直徑 | 尺寸B | 尺寸C | 尺寸D | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2536L | 下山 | 企業排放佔全球 1.5% | 2.5“ | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 1.46“ | 1/4“ NPTF | 3.31“ | 新台幣9,165元 | |
G4089L | 下山 | 1% | 4" | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 1.15“ | 1/4“ NPTF | 4.8“ | 新台幣18,718元 | |
G2535L | 下山 | 企業排放佔全球 1.5% | 2.5“ | 200 PSI | 1機構/ 4“ | 1.46“ | 1/4“ NPTF | 3.31“ | 新台幣7,023元 | |
G4088L | 下山 | 1% | 4" | 100 PSI | 1機構/ 4“ | 1.15“ | 1/4“ NPTF | 4.8“ | 新台幣14,237元 | |
G2512L | 下山 | 企業排放佔全球 1.5% | 2.5“ | 5 PSI | 1機構/ 4“ | 1.46“ | 1/4“ NPTF | 3.31“ | 新台幣7,420元 | |
G2513L | 下山 | 企業排放佔全球 1.5% | 2.5“ | 10 PSI | 1機構/ 4“ | 1.46“ | 1/4“ NPTF | 3.31“ | 新台幣7,687元 | |
G2514L | 下山 | 企業排放佔全球 1.5% | 2.5“ | 20 PSI | 1機構/ 4“ | 1.46“ | 1/4“ NPTF | 3.31“ | 新台幣8,305元 |