項目 | 壓力計 |
準確性 | 1% |
面直徑 | 4" |
實力 | 0至50、100噸。 |
儀表兼容性 | 所有 50 噸和 100 噸 RCS、RSM 氣缸 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
安裝類型 | 下山 |
產品數據表 | enerpac-gf10p.pdf |
系列兼容性 | RCS、RSM |
次數 | 甘油填充 |
螺紋直徑 | 1機構/ 2“ |
螺紋類型 | NPTF |
每個部門的單位 | 100 磅/平方英寸,1 噸。 |
UPC | 662005121403 |
船重(kg) | 0.98 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 實力 | 儀表兼容性 | 鏡頭材質 | 系列兼容性 | 螺紋直徑 | 每個部門的單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF5P | 0至10000磅 | 所有 5 噸 RC、RSM 氣缸 | 安全玻璃 | RC、RSM | 1機構/ 2“ | 100 磅/平方英寸,100 磅,0.1 噸。 | 新台幣27,182元 | |
GF10P | 0至22200磅 | 所有 10 噸 RC、RSM、RCS、RR、RW 氣缸 | 玻璃 | RC、RSM、RCS、RR、RW | 1機構/ 2“ | 100 磅/平方英寸,200 磅,0.2 噸。 | 新台幣24,738元 | |
GF20P | 0至51500磅 | 所有 25 噸 RC 缸 | 玻璃 | RC | 1機構/ 2“ | 100 磅/平方英寸,500 磅,0.5 噸。 | 新台幣23,735元 | |
GF50P | 0至10000磅 | 所有 50 噸 RC、RR、RAC、RACL 氣缸 | 玻璃 | RC、RCH | 1機構/ 2“ | 100 磅/平方英寸,1000 磅,1 噸。 | 新台幣27,067元 | |
GF813P | 0至23.5、36、65噸。 | 所有 20、30 和 60 噸 RCH、RRH、RWH 氣缸 | 玻璃 | RCH、RRH、RWH | 1機構/ 4“ | 100 磅/平方英寸,0.5/1 噸。 | 新台幣27,700元 | |
GF120P | - | - | - | - | - | - | 新台幣24,591元 | |
GF200P | - | - | - | - | - | - | 新台幣24,591元 |