項目 | 壓力計 |
準確性 | 1% |
儀表兼容性 | 所有氣缸 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
安裝類型 | 下山 |
產品數據表 | enerpac-g2535l.pdf |
次數 | 幹 |
螺紋直徑 | 1機構/ 2“ |
螺紋類型 | NPTF |
每個部門的單位 | 10 巴,100 磅/平方英寸 |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
A.
A.
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 每個部門的單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GP15S | 15000 PSI | 10 巴,200 磅/平方英寸 | 新台幣32,880元 |