項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
基地到前進港口 | 0.94“ |
容量 | 50 噸。 |
倒塌高度 | 8.43“ |
帶有可選傾斜鞍座的折疊高度 | 9.02“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 3.94“ |
氣缸有效面積前進 | 12.17平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,負載返回 |
延伸高度 | 12.36“ |
完 | 氮化物 |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 62短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 47.93 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.59“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 2.8“ |
外直徑。 | 5.12“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-hcl-502.pdf |
鞍座直徑 | 2.8“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.08“ |
最大側載電阻容量 | 企業排放佔全球 10% |
行程 | 3.94“ |
船重(kg) | 22.55 |