項目 | 鎖定管外螺紋適配器 |
缸容量 | 2.5 噸。 |
帶附件的氣缸容量 | 2.5 噸。 |
維度A | 3/4“ -14 NPT |
尺寸B | 2.38“ |
尺寸C | 0.75“ |
與氣缸容量一起使用 | 2.5 噸。 |
材料 | 鐵件 |
系列兼容性 | RCS |
UPC | 662005805785 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8412909005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 維度A | 尺寸B | 尺寸C | 與氣缸容量一起使用 | 系列兼容性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZ1051 | 1 1/4"-11 1/2 NPT | 3.56“ | 1.31“ | 5 噸。 | RC | 新台幣5,641元 |