項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔 螺栓圈 | 2.76“ |
底座安裝孔螺紋尺寸 | M6 |
基地到前進港口 | 1.07“ |
容量 | 20 噸。 |
倒塌高度 | 8.82“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 2.48“ |
氣缸有效面積前進 | 4.83平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 12.76“ |
完 | 陽極氧化 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 24.2短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 19.03 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.43“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 2.17“ |
外直徑。 | 3.35“ |
柱塞直徑 | 1.97“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-rach1006.pdf |
鞍座直徑 | 1.61“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.12“ |
行程 | 3.94“ |
UPC | 662005125715 |
船重(kg) | 6.35 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 12.9 |
HS代碼 | 8425420000 |
產品 | 型號 | 石油產能推進 | 底座安裝孔 螺栓圈 | 底座安裝孔螺紋尺寸 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 鞍座直徑 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAC1006 | 131.14 cu。 在。 | 5.91“ | M10 | 0.75“ | 3.82“ | 7.09“ | 3.7“ | 5.91“ | 新台幣245,936元 | ||
RAC304 | 26.99 cu。 在。 | 3.15“ | M6 | 0.43“ | 2.17“ | 3.94“ | 1.61“ | 3.94“ | 新台幣96,307元 | ||
RAC306 | 40.48 cu。 在。 | 3.15“ | M6 | 0.43“ | 2.17“ | 3.94“ | 1.61“ | 5.91“ | 新台幣111,688元 | ||
RAC504 | 43.3 cu。 在。 | 4.33“ | M6 | 0.55“ | 2.8“ | 5.12“ | 1.97“ | 3.94“ | 新台幣126,884元 | ||
RAC506 | 64.95 cu。 在。 | 4.33“ | M6 | 0.55“ | 2.8“ | 5.12“ | 1.97“ | 5.91“ | 新台幣130,608元 | ||
RAC1008 | 174.64 cu。 在。 | 5.91“ | M10 | 0.75“ | 3.82“ | 7.09“ | 3.7“ | 7.87“ | 新台幣358,871元 | ||
RAC1506 | 207.91 cu。 在。 | 7.87“ | M10 | 0.71“ | 4.96“ | 9.06“ | 4.45“ | 5.91“ | 新台幣513,791元 |