項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔螺紋尺寸 | M6 |
基地到前進港口 | 1.14“ |
容量 | 30 噸。 |
中心孔直徑 | 1.34“ |
倒塌高度 | 13.12“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 3.74“ |
氣缸有效面積前進 | 7.92平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 19.02“ |
完 | 陽極氧化 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 39.6短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 46.77 cu。 在。 |
外直徑。 | 5.12“ |
柱塞直徑 | 2.76“ |
柱塞式 | 空洞 |
產品數據表 | enerpac-rach1006.pdf |
鞍座直徑 | 2.76“ |
鞍座從柱塞突出 | 0.4“ |
行程 | 5.91“ |
船重(kg) | 11.16 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8425420000 |
型號 | 外直徑。 | 底座安裝孔螺紋尺寸 | 基地到前進港口 | 鞍座直徑 | 鞍座從柱塞突出 | 行程 | 容量 | 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉赫1006 | 9.84“ | M10 | 2.41“ | 5.71“ | 0.55“ | 5.91“ | 100 噸。 | 7.28“ | 新台幣662,590元 | |
拉赫202 | 3.93“ | M6 | 1.14“ | 2.17“ | 0.4“ | 1.97“ | 20 噸。 | 2.95“ | 新台幣160,890元 | |
拉赫206 | 3.93“ | M6 | 1.14“ | 2.17“ | 0.4“ | 5.91“ | 20 噸。 | 2.95“ | 新台幣204,901元 | |
拉赫302 | 5.12“ | M6 | 1.14“ | 2.76“ | 0.4“ | 1.97“ | 30 噸。 | 3.74“ | 新台幣191,146元 | |
拉赫604 | 7.09“ | M6 | 2.41“ | 3.94“ | 0.47“ | 3.94“ | 60 噸。 | 5.12“ | 新台幣347,879元 | |
拉赫606 | 7.09“ | M6 | 2.41“ | 3.94“ | 0.47“ | 5.91“ | 60 噸。 | 5.12“ | 新台幣359,354元 | |
拉赫10010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣702,375元 |