項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔螺紋尺寸 | M10 |
基地到前進港口 | 2.02“ |
容量 | 150 噸。 |
倒塌高度 | 14.69“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 6.69“ |
氣缸有效面積前進 | 35.18平方英寸 |
氣缸回程型 | 單作用,彈簧復位 |
延伸高度 | 18.62“ |
完 | 陽極氧化 |
鎖緊螺母高度 | 3.15“ |
材料 | 鋁 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 175.9短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 138.61 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.71“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 4.96“ |
外直徑。 | 9.06“ |
柱塞直徑 | 5.51“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-rach1006.pdf |
鞍座直徑 | 4.45“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.12“ |
行程 | 3.94“ |
船重(kg) | 39.96 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 35.56 |
HS代碼 | 8425420000 |
型號 | 石油產能推進 | 底座安裝孔螺紋尺寸 | 基地到前進港口 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 鞍座直徑 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉克504 | 43.3 cu。 在。 | M6 | 1.19“ | 0.55“ | 2.8“ | 5.12“ | 1.97“ | 3.94“ | 新台幣211,033元 | |
拉克506 | 64.95 cu。 在。 | M6 | 1.19“ | 0.55“ | 2.8“ | 5.12“ | 1.97“ | 5.91“ | 新台幣186,758元 | |
拉克1002 | 43.71 cu。 在。 | M10 | 1.82“ | 0.75“ | 3.82“ | 7.09“ | 3.7“ | 1.97“ | 新台幣263,904元 | |
拉克1004 | 87.43 cu。 在。 | M10 | 1.82“ | 0.75“ | 3.82“ | 7.09“ | 3.7“ | 3.94“ | 新台幣312,742元 | |
拉克1006 | 131.14 cu。 在。 | M10 | 1.82“ | 0.75“ | 3.82“ | 7.09“ | 3.7“ | 5.91“ | 新台幣357,216元 | |
拉克1502 | 69.3 cu。 在。 | M10 | 2.02“ | 0.71“ | 4.96“ | 9.06“ | 4.45“ | 1.97“ | 新台幣339,771元 | |
拉克1506 | 207.91 cu。 在。 | M10 | 2.02“ | 0.71“ | 4.96“ | 9.06“ | 4.45“ | 5.91“ | 新台幣565,845元 |