項目 | 液壓缸 |
底座安裝孔螺紋尺寸 | M6 |
基地到前進港口 | 1.19“ |
容量 | 50 噸。 |
倒塌高度 | 11.86“ |
成色 | CR400耦合器 |
缸徑 | 3.74“ |
氣缸有效面積前進 | 10.99平方英寸 |
氣缸有效面積縮回 | 3.54平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙作用,液壓返回 |
延伸高度 | 17.76“ |
完 | 陽極氧化 |
材料 | 鋁 |
最大限度。 氣缸容量提前 | 54.9短噸。 |
最高 運營壓力 | 10000 PSI |
石油產能推進 | 64.95 cu。 在。 |
油容量縮回 | 20.92 cu。 在。 |
折疊高度可選配傾斜鞍座 | 0.55“ |
可選傾斜鞍座直徑。 | 2.8“ |
外直徑。 | 5.71“ |
柱塞直徑 | 2.95“ |
柱塞式 | 素色 |
產品數據表 | enerpac-rar10010.pdf |
鞍座直徑 | 1.97“ |
鞍座最大傾斜角度 | 5度 |
鞍座從柱塞突出 | 0.12“ |
行程 | 5.91“ |
頂部縮回端口 | 2.21“ |
船重(kg) | 17.46 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 8425420000 |
產品 | 型號 | 油容量縮回 | 基地到前進港口 | 容量 | 折疊高度可選配傾斜鞍座 | 可選傾斜鞍座直徑。 | 外直徑。 | 鞍座直徑 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
壓縮包1004 | 48.58 cu。 在。 | 1.7“ | 100 噸。 | 0.39“ | 2.8“ | 7.28“ | 2.95“ | 3.94“ | 新台幣314,928元 | ||
壓縮包1006 | 72.87 cu。 在。 | 1.7“ | 100 噸。 | 0.39“ | 2.8“ | 7.28“ | 2.95“ | 5.91“ | 新台幣361,966元 | ||
壓縮包1008 | 97.04 cu。 在。 | 1.7“ | 100 噸。 | 0.39“ | 2.8“ | 7.28“ | 2.95“ | 7.87“ | 新台幣405,154元 | ||
壓縮包1506 | 120.86 cu。 在。 | 1.5“ | 150 噸。 | 0.75“ | 3.82“ | 9.06“ | 3.7“ | 5.91“ | 新台幣518,729元 | ||
壓縮包502 | 6.97 cu。 在。 | 1.19“ | 50 噸。 | 0.55“ | 2.8“ | 5.71“ | 1.97“ | 1.97“ | 新台幣190,222元 | ||
壓縮包504 | 13.95 cu。 在。 | 1.19“ | 50 噸。 | 0.55“ | 2.8“ | 5.71“ | 1.97“ | 3.94“ | 新台幣197,561元 |