項目 | 夾臂 |
鎖模力 | 2164磅。 |
夾緊行程 | 0.5“ |
氣缸有效面積拉力 | 0.98平方英寸 |
氣缸有效面積推力 | 1.767平方英寸 |
維度A | 8.88“ |
尺寸B | 7.37“ |
尺寸C | 5.87“ |
尺寸C1 | 5.74“ |
尺寸D | 1 7/8"-16 聯合國 |
尺寸D1 | 2.9“ |
尺寸D2 | 1.88“ |
尺寸F | 1" |
尺寸G | 1 / 4“-18 |
尺寸 G1 | 1 / 4“-27 |
尺寸H | 3.31“ |
尺寸 H1 | 0.88“ |
尺寸P | 2" |
尺寸 Q | 3 / 8“-16 |
尺寸 U | 1.28“ |
尺寸U1 | 2.06“ |
尺寸W | 2.87“ |
材料 | 鐵件 |
螺栓數 | 4 |
油容量拉力 | 1.47 cu。 在。 |
推油量 | 2.65 cu。 在。 |
行程 | 1.49“ |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 9.4 |
HS代碼 | 8431100090 |
原產地 | US |