項目 | 夾臂 |
鎖模力 | 4200磅。 |
夾緊行程 | 0.55“ |
氣缸有效面積夾具 | 1.1平方英寸 |
氣缸有效面積 鬆開 | 2.35平方英寸 |
氣缸回程型 | 雙動 |
維度A | 6.89“ |
尺寸C | 4.54“ |
尺寸C1 | 5.7“ |
尺寸D | 2.51“ |
尺寸D1 | 3.35“ |
尺寸D2 | 2.76“ |
尺寸F | 1.26“ |
尺寸G | SAE#4 |
尺寸H | 0.49“ |
尺寸K | 1.19“ |
尺寸 M | 0.91“ |
維度N | 1.35“ |
尺寸P | 2.18“ |
尺寸 Q | 1/2“ -13 UNC |
尺寸 R | 1.02“ |
方面 | 1.145“ |
尺寸T | 2.77“ |
尺寸 U | 2.17“ |
維度 V | 0.33“ |
維度 X | 1.382“ |
材料 | 鐵件 |
最高油流量 | 140立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
分鐘運營壓力 | 500 PSI |
安裝螺紋尺寸 | 1 / 3“-24 |
安裝螺紋類型 | 粗 |
安裝類型 | 下法蘭 |
螺栓數 | 4 |
夾緊油量 | 1.22 cu。 在。 |
鉗油能力 | 2.6 cu。 在。 |
迴轉 | 權 |
行程 | 1.16“ |
船重(kg) | 3.02 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8412210075 |