項目 | 沖模套裝 |
鍋爐板最大允許沖孔材料厚度 | 0.53“ |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
冷軋C1018最大允許沖孔材料厚度 | 0.53“ |
孔形狀 | 圓 |
孔的大小 | 0.53“ |
熱軋C1050 最大允許沖孔材料厚度 | 0.49“ |
熱軋C1095退火最大允許沖孔材料厚度 | 0.4“ |
熱軋C1095 最大允許沖孔材料厚度 | 0.32“ |
輕度A7最大允許沖孔材料厚度 | 0.53“ |
不銹鋼304熱軋最大允許沖孔材料厚度 | 0.49“ |
不銹鋼316冷軋最大允許沖孔材料厚度 | 0.49“ |
不銹鋼退火最大允許沖孔材料厚度 | 0.49“ |
耐候鋼結構 ASTMA242 最大允許沖孔材料厚度 | 0.53“ |
結構A36最大允許沖孔材料厚度 | 0.53“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 7.87 |
原產地 | US |
型號 | 輕度A7最大允許沖孔材料厚度 | 鍋爐板最大允許沖孔材料厚度 | 螺栓尺寸 | 不銹鋼304熱軋最大允許沖孔材料厚度 | 不銹鋼316冷軋最大允許沖孔材料厚度 | 不銹鋼退火最大允許沖孔材料厚度 | 耐候鋼結構 ASTMA242 最大允許沖孔材料厚度 | 結構A36最大允許沖孔材料厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP121 | 0.56“ | 0.56“ | 7機構/ 8“ | 0.35“ | 0.35“ | 0.35“ | 0.5“ | 0.56“ | 新台幣23,735元 | |
SP123 | 0.56“ | 0.56“ | 1" | 0.31“ | 0.31“ | 0.31“ | 0.44“ | 0.56“ | 新台幣24,124元 | |
SP170 | 0.56“ | 0.56“ | 5機構/ 8“ | 0.51“ | 0.51“ | 0.51“ | 0.5“ | 0.56“ | 新台幣19,675元 | |
SP190 | 0.56“ | 0.56“ | 3機構/ 4“ | 0.5“ | 0.49“ | 0.49“ | 0.5“ | 0.56“ | 新台幣23,859元 |