Enerpac SP5000 | 液壓沖床套件,帶電動泵,50 噸 | 25tv52 | Raptor Supplies 台灣
ENERPAC SP5000 液壓沖床套件,帶電動泵,50 噸 | AH2DVJ 25TV52

ENERPAC SP5000 液壓沖床套件,帶電動泵,50 噸

有現貨
貨號:AH2DVJ 型號:SP5000交叉編號:25TV52

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$1,895,605 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目沖頭套裝
容量50 噸。
氣缸回程型雙作用,液壓返回
孔形狀
最高 運營壓力10000 PSI
石油產能推進17 cu。 在。
油容量縮回14 cu。 在。
能量源電動泵
電壓115V

送貨信息:

船重(kg) 189
船高(厘米)88.9
船長(厘米)71.12
船寬(厘米)85.09
原產地US

產品詳細說明:

  • 冷軋C-1018:0.53,0.56
  • 樣板:0.53“,0.56”
  • 熱軋C-1050:.49,.51,.35,.31
  • 熱軋C-1095:.32,.22,.19
  • C-1095熱軋退火:.4,.35,.31
  • 輕微A-7:.53,.56
  • 不銹鋼302退火:.49,.51,.35,.31
  • 不銹鋼304熱軋:.49,.51,.35,.31
  • 不銹鋼316冷軋:.49,.51,.35,.31
  • 結構A-36:.53,.56

產品型號

產品型號價錢
ENERPAC SP50100 沖頭套件,50 噸,1/2 英吋尺寸 | AH2DVK 25TV53 SP50100新台幣1,113,746元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ENERPAC SP5000 液壓沖床套件,帶電動泵,50 噸
新台幣1,895,605元 /單元