項目 | 液壓換向閥 |
氣缸兼容性 | 單作用、雙作用 |
最高油流量 | 1040立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
職位數 | 3 |
方式數 | 4 |
端口大小 | SAE#4 |
壓力下降 | 70 PSI |
壓力範圍 | 0至5000 psi |
產品數據表 | enerpac-vmmd001.pdf |
UPC | 662005128235 |
閥門操作 | 手動操作 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8481200010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
VMTD001 | 新台幣40,648元 |