項目 | 液壓電動泵 |
應用 | 傾倒 |
當前繪製 | 13.5A |
氣缸兼容性 | 單動 |
頻率 | 50/60赫茲 |
最大限度。 額定壓力下的流量 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
最高 運營壓力 | 5000 PSI |
電機功率 | 0.5馬力 |
第一級油流量 | 150立方米in./min.英寸/分鐘 |
第二階段油流量 | 40立方米in./min.英寸/分鐘 |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
第一級壓力等級 | 1000 PSI |
第二級壓力等級 | 5000 PSI |
安全閥範圍 | 1000至50000 psi |
庫容 | 347 cu。 在。 |
聲級 | 60至70 dBA |
可用油容量 | 1.5加侖 |
閥門功能 | 前進/後退 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 26.31 |
船高(厘米) | 54.61 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 41.15 |
HS代碼 | 8413500080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
WES1201B | 新台幣177,201元 |